96-10 3M 96 224X158MM GRUEN HANDPAD

Scotch-Brite™ Handpad 96

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:96PAD
Rubix:2777953
Hersteller:7100169509
EAN:05010027515857
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typpad

Dokumente

Produktdetails : 96-10 3M 96 224X158MM GRUEN HANDPAD


Das 3M™ Scotch-Brite™ Vlies 96 besteht aus demselben Material wie das Handpad 96. Es ist ein aggressives, durchgehend mit stark reinigendem Schleifkorn durchsetztes Reinigungsvlies. Das beständige Kunstharz sorgt für eine feste Verbindung von Schleifkorn und Faser.
Die offenmaschigen Fasern bleiben kühl und setzen sich nicht zu, während die Aluminiumoxid-Schleifmittel mit ihrer hohen Abtragsrate für ein perfektes Oberflächenfinish sorgen. Unser 3M™ Roloc™ Befestigungssystem ermöglicht einen schnellen und einfachen Scheibenwechsel, was die Roloc™ SC Schleifscheibe für Oberflächenbearbeitung ideal für verschiedene Aufgaben wie Verblenden, Entgraten und Finishen macht. Wir verwenden Aluminiumoxid-Schleifmittel in den Scotch-Brite™ Roloc™ SC Schleifscheiben für Oberflächenbearbeitung. Aluminiumoxid ist aufgrund seiner Abtragsrate und der langen Standzeit eine bevorzugte Wahl von Profianwendern in der Industrie. Dieses Schleifmaterial ist hartnäckig und langlebig, bricht bei der Verwendung gleichmäßig ab und legt dadurch frische Schneidkanten frei, während sich herkömmliche Schleifmittel wie Granat beim Gebrauch schnell abnutzen. Aluminiumoxid-Mineralien werden aufgrund ihrer hohen Abtragsrate, Härte, Festigkeit und geringen Wärmeentwicklung neben dem Finishen auch häufig für Schleifarbeiten eingesetzt. Aluminiumoxid eignet sich für eine Vielzahl von Oberflächen sowohl in der Holz- als auch in der Metallbe- und -verarbeitung, einschließlich Eisenlegierungen. Wir haben Scotch-Brite™ Produkte zur Oberflächenbearbeitung mit Schleifmitteln entwickelt, die in ein Nylonfaservlies oder in synthetische Fasern eingearbeitet sind. Die Kombination aus Schleifmitteln und Fasern ergibt ein Schleif- und Poliersystem, das über die gesamte Lebensdauer des Produkts konstante Ergebnisse erzielt. Die offenporige Vliesstruktur bleibt kühl. Dadurch wird das Risiko von Anlauffarben und eines Verzugs des Werkstücks reduziert. Die Fasern sind staubabweisend und setzen sich kaum zu. So sorgen sie für eine dauerhaft hohe Abtragsleistung des Schleifmittels und eine längere Lebensdauer der Scheibe. Die 3M™ Roloc™ TR Schnellwechselscheiben sind kleinere Scheiben mit einem Gewindeknopf oder einer Schraube aus Kunststoff, mit dem oder der die Scheibe einfach und schnell am Roloc™ TR Schleifteller (separat erhältlich) befestigt werden kann. So kann der Anwender die Scheiben bequem durch Drehen des Knopfes/der Scheibe wechseln. Das Roloc TR System lässt sich auch bei herausfordernden Anwendungen sicher befestigen. Dank der zahlreichen verfügbaren 3M™ Roloc™ Scheiben können Sie in Sekundenschnelle von einer auf eine andere Anwendung umstellen.

Stärken


• Aggressive Reinigungspads für die Grund- und Unterhaltsreinigung aller unempfindlichen Oberflächen
• Sehr gute Scheuerleistung
• Langlebig und Chemikalienbeständig
• Nach Gebrauch leicht auswaschbar
• Verwendung mit heißem Wasser oder einer Reinigungslösung
• Leicht auswaschbar

Technische Informationen


Attribute
Typpad
105,00 exkl. MwSt.
/ 60 Stück
126,00 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen