2608613005 Polierschwamm f. Exzenterschleifer, Klett, 130mm
Polierschwamm f. Exzenterschleifer, Klett, 130mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:2608613005
Rubix:1609096
EAN:3165140014854



Produktdetails : 2608613005 Polierschwamm f. Exzenterschleifer, Klett, 130mm
Der Polierschwamm für Polierer ist bestimmt zum Einarbeiten von Wachs und zum Polieren von Material verschiedener Art wie verwitterte Farbe?, Stein, Kunststoff und Nichteisenmetall. Er ist gleichfalls ideal zum Polieren leicht verschmutzter, verkratzter oder vorpolierter Oberflächen. Er ist geeignet zur Verwendung mit Politur oder zum Einarbeiten von Versiegelungsmitteln in ebene oder gewölbte Oberflächen. Bestimmt zur Verwendung mit Schwingschleifern Arbeitsdurchmesser mm: 130
Polierschwamm für Exzenterschleifer, Klett, 130 mm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 30 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 161x135x28 mm |
| Gewicht der Verpackung | 37 g |
| Typ | polierschwamm |
| Zolltarifcode | 40169997 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,15 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen