58366 Clean and Finish Vliesrolle CF-RL, 200mm x 10m, A VFN
Scotch-Brite™ Clean and Finish Vliesrolle CF-RL
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:7565
Rubix:3477786
Hersteller:7100182478
EAN:03134375314985



Dokumente
Produktdetails : 58366 Clean and Finish Vliesrolle CF-RL, 200mm x 10m, A VFN
Die Scotch-Brite™ Clean and Finish Vliesrolle bietet eine konsistente Oberfläche über die gesamte Lebensdauer des Produkts. Unser Clean and Finish Rollenmaterial kann in jede beliebige Länge geschnitten werden.
Verwenden Sie das 3M™ Cubitron™ ll Gewebeband 947A für hervorragende Ergebnisse in zahlreichen Anwendungen – vom automatischen Schleifen mit hohem Anpressdruck bis zum Freihandschleifen mit geringem und mittlerem Anpressdruck, an Maschinen wie Schleifbock, Feilenbandschleifer, Gerade- und Langbandschleifer. Unsere Schleifbänder der 947A Reihe enthalten präzisionsgeformte Schleifkörner auf einer X-Unterlage aus Baumwoll-Polyester-Gemisch. Das präzisionsgeformte Korn bildet dreieckige Spitzen, die das Metall schneiden und nicht wie herkömmliche Schleifmittel durchfurchen oder „durchpflügen”. Diese Spitzen schärfen sich beim Brechen kontinuierlich selbst, sodass ein extrem schnelles Schneiden möglich ist – dies verringert hitzebedingte Spannungsrisse und Verfärbung. Das Schleifmittel erzeugt über seine gesamte Lebensdauer ein gleichmäßiges Finish und trägt dazu bei, Verbrennen beim Schleifen von Stirnholz zu verhindern. Die X-Gewebeunterlage bietet Beständigkeit und bindet das Schleifmineral mit Kunstharz, sodass auch bei starker Hitze und hohem Anpressdruck eine zuverlässige Leistung erzielt wird.
Stärken
• Clean & Finish Material
• Gute Abtragsraten
• Gutes Finish
• Geeignet für verschiedenste Reinigungs- und Finisharbeiten (Standard)
Anwendungen
Reinigen
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 10000 mm |
|---|---|
| Breite | 200 mm |
| Werkstoff | polyamid |
| Körnung | sehr fein |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
430,00 € exkl. MwSt.
/ 4 Rollen
516,00 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage