E04394 Schleifpapier Rollen 255P, 115mm x 50m, P240, 04394
3M™ Schleifpapier Rollen 255P
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:Q04394
Rubix:3481623
Hersteller:7000083037
EAN:05010027759787

Produktdetails : E04394 Schleifpapier Rollen 255P, 115mm x 50m, P240, 04394
Verwenden Sie unsere 3M™ Schleifrolle 255P mit Aluminiumoxid-Schleifmineral auf einer schweren F-Papierunterlage für das Schleifen von Karosserieblechen. Sie ist in mehreren Körnungen und verschiedenen Breiten erhältlich und lässt sich auf allen marktüblichen Maschinen einsetzen.
Von der Vorbereitung bis zum Finish: Unsere Schleifmittel spielen eine wesentliche Rolle in allen Werkstattprozessen. Wir haben ein breites Sortiment an Schleifmitteln für die unterschiedlichsten Anwendungen entwickelt. Dabei kommen innovative Technologien zum Einsatz, um hervorragende Leistung, Staubabweisung und ein perfektes Oberflächenfinish zu erzielen.
Von der Vorbereitung bis zum Finish: Unsere Schleifmittel spielen eine wesentliche Rolle in allen Werkstattprozessen. Wir haben ein breites Sortiment an Schleifmitteln für die unterschiedlichsten Anwendungen entwickelt. Dabei kommen innovative Technologien zum Einsatz, um hervorragende Leistung, Staubabweisung und ein perfektes Oberflächenfinish zu erzielen.
Verwenden Sie die 3M™ Schleifrolle 255P zum Schleifen von Karosserieblechen. Unsere Schleifrolle enthält Aluminiumoxid-Schleifmineral auf einer schweren F-Papierunterlage und ist in mehreren Körnungen und Breiten erhältlich.
Stärken
Aluminiumoxid-Papier-Schleifrolle;Breite Palette an Körnungen;Es stehen zwei Breiten zur Auswahl: 75 mm und 115 mm;Glatte Rolle (ohne Löcher)
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 50000 mm |
|---|---|
| Breite | 115 mm |
| Werkstoff | faser |
| Körnung | 120 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
171,60 € exkl. MwSt.
/ 2 Rollen
205,92 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage