9882680060 Schleifmopteller Glasgewebe gerade 180mm K60
Schleifmopteller
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:82680060, 9882680060
Rubix:1560567
Hersteller:4317784101394
EAN:4317784101394
Produktdetails : 9882680060 Schleifmopteller Glasgewebe gerade 180mm K60
Schleifmopteller Glasgewebe gerade 180mm K60 FORMAT
Fächerschleifscheibe, Universal, Ø 180 mm, gerade Ausführung: Zirkonkorund-Lamellen (ZA). Aggressive Ausführung, in Kunstharzbindung hochfest mit dem geraden Glasgewebeteller verbunden. Normbohrung 22,23 mm. Anwendung: Geeignet für den Flächenschliff.
Fächerschleifscheibe, Universal, Ø 180 mm, gerade Ausführung: Zirkonkorund-Lamellen (ZA). Aggressive Ausführung, in Kunstharzbindung hochfest mit dem geraden Glasgewebeteller verbunden. Normbohrung 22,23 mm. Anwendung: Geeignet für den Flächenschliff.
Technische Informationen
Attribute
| Körnung | 60 |
|---|---|
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,98 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen

