9854320060 Fächerschleifscheibe Z 60SG gerade 125mm K60
Fächerschleifsch.
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:83130060, 9854320060
Rubix:1084418
Hersteller:9854320060
Produktdetails : 9854320060 Fächerschleifscheibe Z 60SG gerade 125mm K60
Fächerschleifscheibe Z 60SG gerade 125mm K60 Pferd
POLIFAN-Fächerschleifscheibe, Zirkonkorund, gerade Z SG POWER STEELOX Ausführung: Zirkonkorund-Lamellen (Z), in Kunstharzbindung hochfest mit dem Glasgewebeteller verbunden. Aggressive Zerspanungsleistung und herausragende Standzeit. Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt. Normbohrung 22,23 mm. Anwendung: Geeignet für die Schweißnahtbearbeitung sowie zum Anfasen und Entgraten. Auf Stahl auch für Flächenschliff geeignet.
POLIFAN-Fächerschleifscheibe, Zirkonkorund, gerade Z SG POWER STEELOX Ausführung: Zirkonkorund-Lamellen (Z), in Kunstharzbindung hochfest mit dem Glasgewebeteller verbunden. Aggressive Zerspanungsleistung und herausragende Standzeit. Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt. Normbohrung 22,23 mm. Anwendung: Geeignet für die Schweißnahtbearbeitung sowie zum Anfasen und Entgraten. Auf Stahl auch für Flächenschliff geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Körnung | 60 |
|---|---|
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,48 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen