ISO10642 M6X65 A4-070 Senkschraube mit Innensechskant

Schrauben mit HC-Senkkopf und Vollgewinde

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:FHC6X65EFA4-50ISO
Rubix:3386589
Hersteller:1064246 65
EAN:4043377264985
ISO10642 M6X65 A4-070 Senkschraube mit Innensechskant
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge65 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 7991 / ISO 10642
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO10642 M6X65 A4-070 Senkschraube mit Innensechskant


Senkschraube mit Innensechsrund
Senkschrauben mit ISK und VG A4-50 6X65 sw4
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge65 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 7991 / ISO 10642
Durchmesser, metrischM6
Abdrucktypinnensechskant
FestigkeitsklasseA4-50
Gewindedurchmesser6 mm
Abdruckgrößesw4
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
23,17 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
27,80 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage

Länge

65 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Durchmesser, metrisch

M6

Abdrucktyp