ISO7045 M5X100 H2 4.8 ZN Linsenschraube mit Philips Kreuzschlitz
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VMTCLPH5X100EFZISO
Rubix:3645935
Hersteller:007045.04104.0050.100
EAN:4051426171986


Technische Zusammenfassung
| Länge | 100 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 7045 |
Produktdetails : ISO7045 M5X100 H2 4.8 ZN Linsenschraube mit Philips Kreuzschlitz
5X100
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 100 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 7045 |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Abdruckgröße | ph2 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,22 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
39,86 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Länge
100 mm