WN88933 M12X20 KL100 Sechskant-Flanschschrauben mit Sperr-Rippen unter Flansch
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:THEMBDCRAN12X20EF10
Rubix:3651971
Hersteller:088933.10000.0120.020
EAN:4043952689301


Technische Zusammenfassung
| Länge | 20 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : WN88933 M12X20 KL100 Sechskant-Flanschschrauben mit Sperr-Rippen unter Flansch
Sechskantschraube, gezahnte Grundplatte 12X20 - SW17 - Stahl 10.9 R 088933
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 20 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
72,17 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
86,60 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Länge
20 mm