DIN931 M6X100 A4-80 Sechskantschraube mit Schaft

Sechskantschrauben mit partiellem Gewinde

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:TH6X100PFA4-80
Rubix:3381962
Hersteller:09314806 100
EAN:4043377087119
DIN931 M6X100 A4-80 Sechskantschraube mit Schaft
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge100 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
FestigkeitsklasseA4-80
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN931 M6X100 A4-80 Sechskantschraube mit Schaft


Sechskantschraube mit Schaft
Sechskantschrauben mit Schaft A4-80 6X100 SW10
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge100 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
FestigkeitsklasseA4-80
NormDIN 931 / ISO 4014
Gewindeteilweise
Durchmesser, metrischM6
Abdrucktypsechseckig (hex)
Gewindedurchmesser6 mm
37,92 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
45,50 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage

Länge

100 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse

Norm

Durchmesser, metrisch

M6