WN88913 M12X1.5X50 KL100 Sechskant-Flanschschrauben mit Sperr-Rippen unter Flansch
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:THEMBRCRAN12X1,5X50
Rubix:3675591
Hersteller:088913.10005.0121.050
EAN:4051427389175


Technische Zusammenfassung
| Länge | 50 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Festigkeitsklasse | 100 |
Produktdetails : WN88913 M12X1.5X50 KL100 Sechskant-Flanschschrauben mit Sperr-Rippen unter Flansch
Sechskantschraube, mit verstärktem gezahnten Flansch 12X50 - SW17 - roher Stahl R 088913
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 50 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Festigkeitsklasse | 100 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
114,66 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
137,59 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
50 mm