Referenzen
Spartex:TH10X110EF8ISO
Rubix:3639660
Hersteller:004017.08000.0100.110
EAN:4043952443422


Technische Zusammenfassung
| Länge | 110 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : ISO4017 M10X110 8.8 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Metallschrauben TH Gesamtgewinde 10X110 - SW16 Stahl 8.8 ISO 4017
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 110 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | ISO 4017 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,47 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
32,96 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
110 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M10