Referenzen
Spartex:TH16X130PF8ISO
Rubix:3282516
Hersteller:004014.08000.0160.130
EAN:4043952407745


Technische Zusammenfassung
| Länge | 130 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : ISO4014 M16X130 8.8 Sechskantschraube mit Schaft
ISO 4014 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft Abmessung: M 16 x 130
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5750 g |
|---|---|
| Länge | 130 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 931 / ISO 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M16 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,49 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
130 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M16