WN88202 6X25 T25 ST ZN Gewindefurchende Schraube mit LIKO für Kunststoffe
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VBEMBTHERMOTX6X25Z
Rubix:2162520
Hersteller:088202.00104.0060.025
EAN:4043952791141


Technische Zusammenfassung
| Länge | 25 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | NICHT STANDARD |
Produktdetails : WN88202 6X25 T25 ST ZN Gewindefurchende Schraube mit LIKO für Kunststoffe
6X25
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 25 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Abdruckgröße | t25 |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,70 € exkl. MwSt.
/ 250 Stück
48,84 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen