DIN964 M4X50 A4 Linsensenkschraube mit Schlitz
Senkkopfschrauben Linsenkopf geschlitzt
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VMTFBF4X50EFA4-50
Rubix:3384567
Hersteller:096444 50
EAN:4043377114969


Technische Zusammenfassung
| Länge | 50 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | DIN 964 |
Produktdetails : DIN964 M4X50 A4 Linsensenkschraube mit Schlitz
Linsensenkschraube mit Schlitz
Linsensenkschrauben mit Schlitz A4-50 4X50
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 50 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | DIN 964 |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | A4-50 |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,60 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
58,32 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Länge
50 mm