WN88202 2.2X6 T6 ST ZN Gewindefurchende Schraube mit LIKO für Kunststoffe
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VBEMBTHERMOTX2,2X6Z
Rubix:3229975
Hersteller:088202.00104.0022.006
EAN:4043952786970


Technische Zusammenfassung
| Länge | 6 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | NICHT STANDARD |
Produktdetails : WN88202 2.2X6 T6 ST ZN Gewindefurchende Schraube mit LIKO für Kunststoffe
2,2X6
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 6 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Durchmesser, metrisch | M2,2 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Gewindedurchmesser | 2,2 mm |
| Abdruckgröße | t6 |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
75,90 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
91,08 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen