ISO10642 M8X190 A2-070 Senkschraube mit Innensechskant

Schrauben mit HC-Senkkopf und Vollgewinde

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:FHC8X190EFA2-50ISO
Rubix:3386604
Hersteller:1064228 190
EAN:4043377264435
ISO10642 M8X190 A2-070 Senkschraube mit Innensechskant
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge190 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 7991 / ISO 10642
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO10642 M8X190 A2-070 Senkschraube mit Innensechskant


Senkschraube mit Innensechsrund
Senkschrauben mit ISK und VG A2-50 8X190 sw5
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge190 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 7991 / ISO 10642
Durchmesser, metrischM8
Abdrucktypinnensechskant
FestigkeitsklasseA2-50
Gewindedurchmesser8 mm
Abdruckgrößesw5
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
36,22 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
43,46 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage

Länge

190 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Durchmesser, metrisch

M8

Abdrucktyp