WN88202 6X20 Z2 ST ZN Gewindefurchende Schraube mit LIKO für Kunststoffe
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VBEMBTHERMOPZ6X20Z
Rubix:3651802
Hersteller:088202.00105.0060.020
EAN:4043952822104


Technische Zusammenfassung
| Länge | 20 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | NICHT STANDARD |
Produktdetails : WN88202 6X20 Z2 ST ZN Gewindefurchende Schraube mit LIKO für Kunststoffe
6X20
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 20 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Abdrucktyp | pozidriv (pz) |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Abdruckgröße | pz2 |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,03 € exkl. MwSt.
/ 250 Stück
48,03 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen