DIN7983 3.5X70 C Z2 A2 Linsensenk-Blechschraube Form C=mit Spitze, Pozidriv
Linsensenkkopf-Blechschrauben mit Kreuzschlitz PH.
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTTFB3,5X70PZEFA2
Rubix:3379583
Hersteller:79832035 70
EAN:4043377323170


Technische Zusammenfassung
| Länge | 70 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | DIN 7983 |
Produktdetails : DIN7983 3.5X70 C Z2 A2 Linsensenk-Blechschraube Form C=mit Spitze, Pozidriv
Linsensenk-Blechschraube Form C=mit Spitze, Pozidriv
Linsensenk-Blechschrauben mit Kreuzschlitz A2 3,5X70 pz2
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 70 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | DIN 7983 |
| Durchmesser, metrisch | M3 |
| Abdrucktyp | pozidriv (pz) |
| Festigkeitsklasse | A2 |
| Gewindedurchmesser | 3,5 mm |
| Abdruckgröße | pz2 |
| Gewindeart | blech |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,05 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
37,26 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Länge
70 mm