ISO7045 M2X6 H1 4.8 ZN Linsenschraube mit Philips Kreuzschlitz
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VMTCLPH2X6EFZISO
Rubix:3645867
Hersteller:007045.04104.0020.006
EAN:4051426171184


Technische Zusammenfassung
| Länge | 6 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 7045 |
Produktdetails : ISO7045 M2X6 H1 4.8 ZN Linsenschraube mit Philips Kreuzschlitz
2X6
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 6 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 7045 |
| Durchmesser, metrisch | M2 |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Gewindedurchmesser | 2 mm |
| Abdruckgröße | ph1 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,20 € exkl. MwSt.
/ 2.000 Stück
19,44 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Länge
6 mm