WN88202 2.5X10 Z1 ST ZN Gewindefurchende Schraube mit LIKO für Kunststoffe
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VBEMBTHERMOPZ2,5X10Z
Rubix:3651790
Hersteller:088202.00105.0025.010
EAN:4043952821381


Technische Zusammenfassung
| Länge | 10 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | NICHT STANDARD |
Produktdetails : WN88202 2.5X10 Z1 ST ZN Gewindefurchende Schraube mit LIKO für Kunststoffe
2,5X10
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 10 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Durchmesser, metrisch | M2,5 |
| Abdrucktyp | pozidriv (pz) |
| Gewindedurchmesser | 2,5 mm |
| Abdruckgröße | pz1 |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
61,30 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
73,56 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen