ISO14579 M3X25 T10 A4-70 Zylinderschraube mit Innensechsrund
Metallschrauben mit sechslappigem Zylinderkopf
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VMTCTX3X25PFA4-70
Rubix:3386970
Hersteller:1457943 25
EAN:4043377350015


Technische Zusammenfassung
| Länge | 25 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | ISO 14579 |
Produktdetails : ISO14579 M3X25 T10 A4-70 Zylinderschraube mit Innensechsrund
Zylinderschraube mit Innensechsrund
Zylinderschrauben mit Innensechsrund A4-70 3X25 TX10
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 25 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | ISO 14579 |
| Durchmesser, metrisch | M3 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Festigkeitsklasse | A4-70 |
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
| Abdruckgröße | t10 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
78,50 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
94,20 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Länge
25 mm