DIN933 7/8X2 1/2 UNC 10.9 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTHUNC78X2.1/2.10
Rubix:3651416
Hersteller:083933.10004.0780.064
EAN:4051426729668


Technische Zusammenfassung
| Länge | 64 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | NICHT STANDARD |
Produktdetails : DIN933 7/8X2 1/2 UNC 10.9 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 78X64 - UNC-Totalgewinde - Stahl 10.9 R 083933
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 64 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M78 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 78 mm |
| Gewindeart | zöllig |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
98,19 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
117,83 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
64 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M78