DIN912 M8X12 A4-80 Zylinderschraube mit Innensechskant

Zylinderkopfschrauben, Innensechskant

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:CHC8X12EFA4-80ISO
Rubix:533207
Hersteller:47624808 12
EAN:4043377067494
DIN912 M8X12 A4-80 Zylinderschraube mit Innensechskant
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge12 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN912 M8X12 A4-80 Zylinderschraube mit Innensechskant


Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschrauben mit Innensechskant A4-80 8X12 SW6
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge12 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Abdrucktypinnensechskant
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischM8
FestigkeitsklasseA4-80
Kopfformzylindrisch
Gewindedurchmesser8 mm
Abdruckgrößesw6
Gewindeartmetrisch
101,80 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
122,16 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Länge

12 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Gewinde

Durchmesser, metrisch

M8