Referenzen
Spartex:VTHUNC75X6.8Z
Rubix:3651159
Hersteller:083931.08104.0750.152
EAN:4051426750358


Technische Zusammenfassung
| Länge | 152 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN931 3/4X6 UNC 8.8 ZN Sechskantschraube mit Schaft
75X152
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 152 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M75 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 75 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
129,81 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
155,77 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
152 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Durchmesser, metrisch
M75