DIN931 M16X250 A2-70 Sechskantschraube mit Schaft

Sechskantschrauben mit partiellem Gewinde

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:TH16X250PFA2-70
Rubix:3381721
Hersteller:0931216 250
EAN:4043377080127
DIN931 M16X250 A2-70 Sechskantschraube mit Schaft
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge250 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
FestigkeitsklasseA2-70
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN931 M16X250 A2-70 Sechskantschraube mit Schaft


Sechskantschraube mit Schaft
Sechskantschrauben mit Schaft A2-70 16X250 SW24
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge250 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
FestigkeitsklasseA2-70
NormDIN 931 / ISO 4014
Gewindeteilweise
Durchmesser, metrischM16
Abdrucktypsechseckig (hex)
Gewindedurchmesser16 mm
62,99 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
75,59 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage

Länge

250 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse

Norm

Durchmesser, metrisch

M16