ISO8765 M16X1.5X140 8.8 Sechskantschraube mit Schaft, Feingewinde
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH16X1,5X140PF8ISO
Rubix:3649318
Hersteller:008765.08000.0160.140
EAN:4043952598054


Technische Zusammenfassung
| Länge | 140 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : ISO8765 M16X1.5X140 8.8 Sechskantschraube mit Schaft, Feingewinde
Sechskantschraube 16X140 - SW24 - Teil-Endgewinde - Stahl 8.8 ISO 8765 (DIN960)
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 140 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | ISO 8765 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M16 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
49,07 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
58,89 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
140 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M16