DIN931 M6X140 A4-70 Sechskantschraube mit Schaft

Sechskantschrauben mit partiellem Gewinde

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:TH6X140PFA4-70
Rubix:3381966
Hersteller:093146 140
EAN:4043377085771
DIN931 M6X140 A4-70 Sechskantschraube mit Schaft
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge140 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
FestigkeitsklasseA4-70
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN931 M6X140 A4-70 Sechskantschraube mit Schaft


Sechskantschraube mit Schaft
Sechskantschrauben mit Schaft A4-70 6X140 SW10
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge140 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
FestigkeitsklasseA4-70
NormDIN 931 / ISO 4014
Gewindeteilweise
Durchmesser, metrischM6
Abdrucktypsechseckig (hex)
Gewindedurchmesser6 mm
85,72 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
102,86 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage

Länge

140 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse

Norm

Durchmesser, metrisch

M6