ISO8676 M10X1X30 10.9 ZN Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf, Feingewinde
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH10X1X30EF10ZISO
Rubix:3648241
Hersteller:008676.10100.0100.030
EAN:4043952572535


Technische Zusammenfassung
| Länge | 30 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : ISO8676 M10X1X30 10.9 ZN Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf, Feingewinde
10X30
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 30 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Norm | ISO 8676 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
62,54 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
75,05 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Länge
30 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M10