DIN931 M33X170 A2-70 Sechskantschraube mit Schaft

Sechskantschrauben mit partiellem Gewinde

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:TH33X170PFA2-70
Rubix:3381909
Hersteller:0931233 170
EAN:4043377082060
DIN931 M33X170 A2-70 Sechskantschraube mit Schaft
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge170 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
FestigkeitsklasseA2-70
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN931 M33X170 A2-70 Sechskantschraube mit Schaft


Sechskantschraube mit Schaft
Sechskantschrauben mit Schaft A2-70 33X170 SW50
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge170 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
FestigkeitsklasseA2-70
NormDIN 931 / ISO 4014
Gewindeteilweise
Durchmesser, metrischM33
Abdrucktypsechseckig (hex)
Gewindedurchmesser33 mm
105,72 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
126,87 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage

Länge

170 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse

Norm

Durchmesser, metrisch

M33