Referenzen
Spartex:BHC6X22EF10ISO
Rubix:3647190
Hersteller:007380.10001.0060.022
EAN:4043952658239

Produktdetails : ISO7380-1 M6X22 010.9 Flachkopfschraube mit Innensechskant
Metallschraube Linsenkopf Innensechskant 6X22 - Stahl 10.9 ISO 7380-1
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 22 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 7380 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,25 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
31,50 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
22 mm
