DIN7984 M4X30 08.8 ZN Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHCRED4X30ZPF8
Rubix:557107
Hersteller:007984.08100.0040.030
EAN:4043952546703


Technische Zusammenfassung
| Länge | 30 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Norm | DIN 7984 |
Produktdetails : DIN7984 M4X30 08.8 ZN Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf
DIN 7984 8.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant mit niedrigem Kopf Abmessung: M 4 x 30
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 313 g |
|---|---|
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Norm | DIN 7984 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Abdruckgröße | sw2,5 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,10 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
30 mm
Material/Verarbeitung
Abdrucktyp
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M4