ISO7046-1 M4X6 Z2 4.8 ZN Senkschraube mit Pozidriv-Kreuzschlitz
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VMTFPZ4X6EF4ZISO
Rubix:3646316
Hersteller:007046.04105.0040.006
EAN:4051426704986


Technische Zusammenfassung
| Länge | 6 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 7046 |
Produktdetails : ISO7046-1 M4X6 Z2 4.8 ZN Senkschraube mit Pozidriv-Kreuzschlitz
4X6
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 6 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 7046 |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Abdrucktyp | pozidriv (pz) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Abdruckgröße | ph2 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,00 € exkl. MwSt.
/ 2.000 Stück
31,20 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
6 mm