NFE27-128 M4X25 A2 Flachrundschraube mit großem Kopf und Schlitz
Rundkopfschraube mit großem Schlitz
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VMTRLS4X25EFA2-50
Rubix:3392720
Hersteller:2712824 25
EAN:4043377210074


Technische Zusammenfassung
| Länge | 25 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | NFE 27128 |
Produktdetails : NFE27-128 M4X25 A2 Flachrundschraube mit großem Kopf und Schlitz
Flachrundschraube mit großem Kopf und Schlitz
Flachrundschrauben mit großem Kopf und Schlitz A2-50 4X25
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 25 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | NFE 27128 |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | A2-50 |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,15 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
36,18 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Länge
25 mm