ISO7046-1 M2.5X16 H1 4.8 ZN K Senkschraube mit Philips-Kreuzschlitz
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VMTFPH2,5X16.4ZISO200
Rubix:3646246
Hersteller:007046.04104.9025.016
EAN:4051426701695


Technische Zusammenfassung
| Länge | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 7046 |
Produktdetails : ISO7046-1 M2.5X16 H1 4.8 ZN K Senkschraube mit Philips-Kreuzschlitz
2,5X16
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 7046 |
| Durchmesser, metrisch | M2,5 |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Gewindedurchmesser | 2,5 mm |
| Abdruckgröße | ph1 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,94 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
4,73 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
16 mm