DIN921 M6X20 4.8/5.8 ZN Flachkopfschraube mit Schlitz und grossem Kopf
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTBMF6X20EF5Z
Rubix:537157
Hersteller:000921.05100.0060.020
EAN:4043952208687


Technische Zusammenfassung
| Länge | 20 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 921 |
Produktdetails : DIN921 M6X20 4.8/5.8 ZN Flachkopfschraube mit Schlitz und grossem Kopf
DIN 921 4.8/5.8 galvanisch verzinkt Flachkopfschrauben mit Schlitz mit großem Kopf,preßblank Abmessung: M 6 x 20
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1040 g |
|---|---|
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 921 |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | 5,8 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Abdruckgröße | 1,6 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181558 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,59 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
34,31 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen