Referenzen
Spartex:VSTFP6X35EFISO/100
Rubix:3645207
Hersteller:004766.00000.9060.035
EAN:4051426149510


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 35 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : ISO4766 M6X35 14H K Gewindestift mit Kegelkuppe und Schlitz
Schlitzschrauben mit flachem Ende 6X35 - Stahl 14H ISO 4766 (DIN551) Packung = 100St.
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 35 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4766 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | 14h |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,96 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
15,55 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
6 mm
Länge
35 mm