DIN914 M4X4 A4 Gewindestift mit Spitze, Innensechskant

Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VSTHCPT4X4EFA4
Rubix:536240
Hersteller:402744 4
EAN:4043377072177
DIN914 M4X4 A4 Gewindestift mit Spitze, Innensechskant
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser4 mm
Länge4 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN914 M4X4 A4 Gewindestift mit Spitze, Innensechskant


Gewindestift mit Spitze, Innensechskant
Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze A4 4X4 sw2
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser4 mm
Länge4 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 914 / ISO 4027
Abdrucktypinnensechskant
Gewindevollgewinde
FestigkeitsklasseA4
Gewindeartmetrisch
Typspitzes ende
13,80 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
16,56 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Gewindedurchmesser

4 mm

Länge

4 mm

Material/Verarbeitung

Norm