ISO4029 M16X50 A2 Gewindestift mit Innensechskant und Ringschneide

Gewindestifte mit Innensechskant und Kuppe

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VSTHCC16X50EFA2
Rubix:536984
Hersteller:4029216 50
EAN:4043377075260
DIN916 M16X50 A2 Gewindestift mit Innensechskant und Ringschneide
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser16 mm
Länge50 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO4029 M16X50 A2 Gewindestift mit Innensechskant und Ringschneide


Gewindestift mit Ringschneide, Innensechskant
Gewindestifte mit Innensechskant und Zapfen A2 16X50 sw8
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser16 mm
Länge50 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormISO 4029
Abdrucktypinnensechskant
Gewindevollgewinde
FestigkeitsklasseA2
Gewindeartmetrisch
Typtopfende
76,07 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
91,28 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Gewindedurchmesser

16 mm

Länge

50 mm

Material/Verarbeitung