Referenzen
Spartex:VSTFP4X10EFLTISO
Rubix:3645330
Hersteller:004766.70000.0040.010
EAN:4051426151179


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 10 mm |
| Material/Verarbeitung | Messing |
Produktdetails : ISO4766 M4X10 MS Gewindestift mit Kegelkuppe und Schlitz
Schlitzschrauben mit flachem Ende 4X10 - Messing ISO 4766 (DIN551)
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 10 mm |
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Norm | DIN 551 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,51 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
11,41 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
4 mm
Länge
10 mm