ISO4026 M12X100 45H Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:STHCPL12X100EF
Rubix:140156
Hersteller:004026.12000.0120.100
EAN:4051426076816


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Länge | 100 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : ISO4026 M12X100 45H Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant
Gewindestift mit Innensechskant und flachem Ende 12X100 Stahl 45H ISO 4026
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Länge | 100 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4026 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | 45h |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,38 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Gewindedurchmesser
12 mm
Länge
100 mm