DIN913 M3X20 45H ZN Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:STHCPL3X20Z
Rubix:3631804
Hersteller:000913.12100.0030.020
EAN:4051427278387


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
Produktdetails : DIN913 M3X20 45H ZN Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant
DIN 913 45 H galvanisch verzinkt Gewindestifte mit Kegelkuppe mit Innensechskant Abmessung: M 3 x 20
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 160 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 913 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | 45h |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,07 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Gewindedurchmesser
3 mm
Länge
20 mm