Referenzen
Spartex:VSTFP3X12EFZISO
Rubix:3645249
Hersteller:004766.00100.0030.012
EAN:4051426149978


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Länge | 12 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
Produktdetails : ISO4766 M3X12 14H ZN Gewindestift mit Kegelkuppe und Schlitz
3X12
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Länge | 12 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 4766 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,88 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
14,26 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
3 mm
Länge
12 mm