ISO4028 M12X40 A4 Gewindestift mit Zapfen, Innensechskant
Gewindestifte mit Innensechskant und Zapfen
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VSTHCT12X40EFA4
Rubix:536571
Hersteller:4028412 40
EAN:4043377074003


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
Produktdetails : ISO4028 M12X40 A4 Gewindestift mit Zapfen, Innensechskant
Gewindestift mit Zapfen, Innensechskant
Gewindestifte mit Innensechskant und Zapfen A4 12X40 sw6
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | ISO 4028 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | A4 |
| Gewindeart | metrisch |
| Typ | nippel |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
55,88 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
67,06 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Gewindedurchmesser
12 mm
Länge
40 mm