Referenzen
Spartex:VSTFP10X6EFISO/100
Rubix:3645228
Hersteller:004766.00000.9100.006
EAN:4051426149749


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Länge | 6 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : ISO4766 M10X6 14H K Gewindestift mit Kegelkuppe und Schlitz
Schlitzschrauben mit flachem Ende 10X6 - Stahl 14H ISO 4766 (DIN551) Boitage = 100p
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Länge | 6 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4766 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | 14h |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,46 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
24,55 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
10 mm
Länge
6 mm