DIN913 M3X4 45H ZN Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:STHCPL3X4Z
Rubix:3631798
Hersteller:000913.12100.0030.004
EAN:4051427278318


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Länge | 4 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
Produktdetails : DIN913 M3X4 45H ZN Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant
DIN 913 45 H galvanisch verzinkt Gewindestifte mit Kegelkuppe mit Innensechskant Abmessung: M 3 x 4
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 30 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
| Länge | 4 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 913 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | 14,9 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,70 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
20,04 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
3 mm
Länge
4 mm