ISO4029 M3X4 45H ZN Gewindestift mit Innensechskant und Ringschneide
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VSTHCC3X4EFZISO
Rubix:536679
Hersteller:004029.12100.0030.004
EAN:4051426092298


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Länge | 4 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
Produktdetails : ISO4029 M3X4 45H ZN Gewindestift mit Innensechskant und Ringschneide
3X4
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Länge | 4 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 4029 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | 45h |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,00 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
20,40 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
3 mm
Länge
4 mm