Referenzen
Spartex:VSTFP8X25EFLT
Rubix:527658
Hersteller:000551.70000.0080.025
EAN:4043952760222


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | Messing |
Produktdetails : DIN551 M8X25 MS Gewindestift mit Kegelkuppe und Schlitz
DIN 551 Messing Gewindestifte mit Kegelkuppe mit Schlitz Abmessung: M 8 x 25
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 830 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Norm | DIN 551 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 74153300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,81 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
60,97 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
8 mm
Länge
25 mm