Referenzen
Spartex:VSTHCPT3X12EFISO
Rubix:3394
Hersteller:004027.12000.0030.012
EAN:4051426083036


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Länge | 12 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : ISO4027 M3X12 45H Gewindestift mit Spitze, Innensechskant
Gewindestift mit Innensechskant und Spitze 3X12 Stahl 45H ISO 4027
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Länge | 12 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 914 / ISO 4027 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | 45h |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,70 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
60,84 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
3 mm
Länge
12 mm