ISO4028 M2.5X3 A4 Gewindestift mit Zapfen, Innensechskant

Gewindestifte mit Innensechskant und Zapfen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VSTHCT2,5X3EFA4
Rubix:3390555
Hersteller:4028425 3
EAN:4043377356123
ISO4028 M2.5X3 A4 Gewindestift mit Zapfen, Innensechskant
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser2,5 mm
Länge3 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO4028 M2.5X3 A4 Gewindestift mit Zapfen, Innensechskant


Gewindestift mit Zapfen, Innensechskant
Gewindestifte mit Innensechskant und Zapfen A4 2,5X3 sw1,3
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser2,5 mm
Länge3 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormISO 4028
Abdrucktypinnensechskant
Gewindevollgewinde
FestigkeitsklasseA4
Gewindeartmetrisch
Typnippel
44,10 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
52,92 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage

Gewindedurchmesser

2,5 mm

Länge

3 mm

Material/Verarbeitung

Norm